សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSCO DIN 338 ប្រភេទ RN

ផ្លែស្វាន MET-DIN338-HSCO-SK-D13,0MM

លេខអត្ថបទ 0617901300

EAN 4058794091342

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSCO DIN 338 ប្រភេទ RN

លេខអត្ថបទ 0617901300

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដែកស្វានបង្គុំរឹងមាំនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ការងាររហ័សទាក់ទងនឹង​ដែកអ៊ីណុក និងដែកធន់នឹងកម្ដៅ ការប្រើប្រាស់ទូទៅ ច្រើនយ៉ាង​ជាមួយដែ​​កថែប​រ​ហូតដល់កម្លាំង 1,000 N/mm² និងដែកផ្សំជាមួយកាបូន។

ការស្វានរហ័ស


  • ការធ្វើឱ្យបន្ទះស្វានស្ដើង​ធានាថានឹងមានការកកិតកាន់តែតិចក្នុងអំឡុងពេលស្វាន ហើយដូច្នេះត្រូវការកម្លាំងល្បឿនស្វាន​កាន់តែតិច

  • ការឆាបរឹងមាំដែលមានរយៈពេលធ្វើការងារដែលបានរចនាខ្លីអាចឱ្យការស្វានរហ័សដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម និងប្រើភ្លើង​នៅការដ្ឋានសំណង់ និងការងារបង្គុំ

  • ចិតយកចេញបានលឿនខ្លាំង


ស្វ័យដាក់ចំកណ្ដាល


ការឆាបកាត់បញ្ឆៀងធានានូវប្រសិទ្ធភាពកម្លាំងលើចំណុចកណ្តាលល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែលើផ្ទៃរាងពាក់កណ្ដាលមូល ដោយមិនចាំបាច់ចោះរន្ធកណ្តាល ឬការចោះរន្ធដំបូង



កាត់មុតល្អ


សម្ភារៈកាត់ HSCo (M35) មានផ្ទុកកូបាល់ 5% ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងកម្ដៅ និងភាពរឹងកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ស្ថានភាពការងារដែលពិបាក

សម្គាល់

ដងចុងដែក​ស្វានត្រូវបានប្ដូរពីអង្កត់ផ្ចិត ​13.0mm ទៅ 12.7 mm។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ដែកថែប និងដែកអ៊ីណុក

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែកអ៊ីណុក

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

13,00 mm

ប្រវែង (l1)

151 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

101 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បង្ហួត

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

មុំនៃផ្នែកខាងចុង

130 Degree

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

3 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 នៃ 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស